アーテック[学校教材・教育玩具]
へいめんからりったいへ シルエットパズル
キャッチコピー:ブロックを使って平面と立体を表現してみよう!
商品説明:うまくできたら本の上に置いて絵を完成させよう! 10作品つくれる!
仕様
1個梱包形態:PP袋
セット内容
冊子×1、ブロック(基本四角薄水色×9、基本四角黒×16、三角白×15、三角黒×15、目玉パーツ×6)
材質
ABS、紙
寸法(mm)
ブロック:約20角、冊子:200×140
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
1月25日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44825526
11670
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください