恐竜立体パズル BOXセット

恐竜立体パズル  BOXセット - アーテック[学校教材・教育玩具]恐竜立体パズル  BOXセット - アーテック[学校教材・教育玩具]恐竜立体パズル  BOXセット - アーテック[学校教材・教育玩具]恐竜立体パズル  BOXセット - アーテック[学校教材・教育玩具]恐竜立体パズル  BOXセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:恐竜タマゴカプセルが20個入ったディスプレイBOXセット
商品説明:20個セット

仕様1個梱包形態:ディスプレイ箱セット内容本体×20材質PP寸法(mm)カプセル:Φ63×98適合年齢(歳)3内容量1箱(20個)
1月25日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482553511835
オープン
7,455
8,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする