曜日別特売

りすとくまのドキドキ森のすごろく

りすとくまのドキドキ森のすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]りすとくまのドキドキ森のすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]りすとくまのドキドキ森のすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]りすとくまのドキドキ森のすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]りすとくまのドキドキ森のすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]りすとくまのドキドキ森のすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]

くまから逃げながらどんぐりを集めよう
どんぐりを拾うと、進むスピードが遅くなるよ くまカードをひくと、くまが追いかけてくるよ
材質:紙。サイズ:すごろくシート:620×620mm,型抜きカード台紙:210×297mm,サイコロ:10×10×10mm,コマ:Φ16×30mm。セット内容:すごろくシート×1、型抜きカード台紙×2、サイコロ×1、コマ×4

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付OPP袋セット内容すごろくシート×1、型抜きカード台紙×2、サイコロ×1、コマ×4材質寸法(mm)すごろくシート:620×620,型抜きカード台紙:210×297,サイコロ:10×10×10,コマ:Φ16×30適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448255787424
150
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする