アーテック[学校教材・教育玩具]
メロディサウンドフォン
キャッチコピー:ボール落としも楽しめる音が鳴る電話型おもちゃ!
商品説明:メロディ12曲付
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
PS
寸法(mm)
150×60×30
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44825596
9558
オープン
¥
637
¥
701
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください