アーテック[学校教材・教育玩具]
シールパズルブック すいぞくかん
海の生き物の写真や知識も学べるシールブック
材質:紙。サイズ:200×140mm、16ページ。セット内容:本体×1
用途
遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。
仕様
1個梱包形態:PP
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
200×140、16ページ
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44825614
9489
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください