曜日別特売

ぐらぐらホッピング

ぐらぐらホッピング - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:遊びながらバランス感覚を養える!
商品説明:遊びながらバランス感覚を養える!

仕様1個梱包形態:チャック付PE袋セット内容ハンドル付ボード×1、ボール×1、空気入れ×1、空気針×1材質PVC,PP寸法(mm)ハンドル付ボード:足場 約295×380、ハンドル部分 約Φ34×295×380、ボール:約Φ170×240、空気入れ:Φ34×198適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482565711672
オープン
2,273
2,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする