アーテック[学校教材・教育玩具]
パステル堆朱キーホルダー(やすり無)
キャッチコピー:色鮮やかなパステルタイプ
商品説明:037375からやすりを抜いたセットです。
セット内容
パステル堆朱 35×35mm(穴アキ)×1、キーホルダー(Dカン付)×1、耐水ペーパー×1、コンパウンド(研磨剤)×1
材質
堆朱
寸法(mm)
堆朱:35×35mm
内容量
1セット
注意
※堆朱箸の積層の色は写真の色と異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44825727
12958
オープン
¥
982
¥
1,080
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください