アーテック[学校教材・教育玩具]
おはながみ
キャッチコピー:カラフルなおはながみのセット!
商品説明:・おはながみ12色各1枚セット
仕様
1個梱包形態:袋
セット内容
おはながみ(オレンジ・あか・きいろ・みどり・あお・あおみどり・みずいろ・もも・むらさき・ちゃいろ・くろ・しろ)(195×250mm)×各1
材質
紙
寸法(mm)
195×250
内容量
1セット(12色×12枚組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44825745
13914
オープン
¥
110
¥
121
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください