ミラー工作紙 16切

ミラー工作紙 16切 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:表面が鏡のようになった厚紙です。はさみやカッターで切ることができます。
商品説明:表面が鏡のようになった厚紙です。はさみやカッターで切ることができます。

仕様1個梱包形態:袋セット内容本体×10枚組材質寸法(mm)270×190内容量1セット(10枚組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482577945667
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする