アーテック[学校教材・教育玩具]
パステル片面ダンボール 5色セット
加工がしやすい折れ線ガイド付き
材質:ダンボール。サイズ:100×245mm。セット内容:カラー/パステルピンク・パステルブルー・パステルオレンジ・パステルイエロー・パステルグリーン
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
仕様
1個梱包形態:袋
セット内容
カラー/パステルピンク・パステルブルー・パステルオレンジ・パステルイエロー・パステルグリーン
材質
ダンボール
寸法(mm)
100×245
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44825788
45679
オープン
¥
328
¥
361
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください