コサージュバッジ レッド

コサージュバッジ レッド - アーテック[学校教材・教育玩具]コサージュバッジ レッド - アーテック[学校教材・教育玩具]コサージュバッジ レッド - アーテック[学校教材・教育玩具]コサージュバッジ レッド - アーテック[学校教材・教育玩具]コサージュバッジ レッド - アーテック[学校教材・教育玩具]コサージュバッジ レッド - アーテック[学校教材・教育玩具]

バッジタイプで取り付け簡単胸元を華やかに飾るコサージュ
バッジタイプで取り付け簡単な、かわいいお花のコサージュです。胸元を華やかに飾るので、卒業式、入学式、発表会や結婚式など、さまざまなお祝いのシーンでお使いいただけます。
材質:ポリエステル。サイズ:約100×90×35mm

用途
卒業記念・表彰記念・販促品やワークショップ用として。
仕様
1個梱包形態:PP袋
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約100×90×35
内容量
1個
注意
※花の色味は、写真と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448258065744
オープン
¥200
¥220(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする