5744 コサージュバッジ レッド アーテック[学校教材・教育玩具] 44825806

5744 コサージュバッジ レッド アーテック[学校教材・教育玩具] 44825806
5744 コサージュバッジ レッド アーテック[学校教材・教育玩具] 44825806
5744 コサージュバッジ レッド アーテック[学校教材・教育玩具] 44825806
5744 コサージュバッジ レッド アーテック[学校教材・教育玩具] 44825806
5744 コサージュバッジ レッド アーテック[学校教材・教育玩具] 44825806
5744 コサージュバッジ レッド アーテック[学校教材・教育玩具] 44825806

コサージュバッジ レッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44825806
品番
5744
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥220
販売価格(税別)
¥200

バッジタイプで取り付け簡単胸元を華やかに飾るコサージュ
バッジタイプで取り付け簡単な、かわいいお花のコサージュです。胸元を華やかに飾るので、卒業式、入学式、発表会や結婚式など、さまざまなお祝いのシーンでお使いいただけます。
材質:ポリエステル。サイズ:約100×90×35mm

用途
卒業記念・表彰記念・販促品やワークショップ用として。
仕様
1個梱包形態:PP袋
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約100×90×35
注意
※花の色味は、写真と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする