サークルステンド(カッター無)

サークルステンド(カッター無) - アーテック[学校教材・教育玩具]サークルステンド(カッター無) - アーテック[学校教材・教育玩具]サークルステンド(カッター無) - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:下わくと上わくが合うようになっているので作品を重ねることができる!
商品説明:重ねて展示も可能

仕様1個梱包形態:袋セット内容枠(上・下)×1組、銀紙裏台紙×1、創作黒台紙(粘着加工プラスチック板)(570×200mm)×1、ネオセロハン 8色組(赤・桃・橙・黄・緑・黄緑・青・紫)×1、両面テープ 8枚組×1、工作専用カッターナイフ(013302のみ)×1、名前札×1材質プラスチック・セロハン・EPE・アルミ寸法(mm)Φ180×210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482588513410
オープン
573
630(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする