曜日別特売

水書紙セット A4(不織布)

水書紙セット A4(不織布) - アーテック[学校教材・教育玩具]水書紙セット A4(不織布) - アーテック[学校教材・教育玩具]水書紙セット A4(不織布) - アーテック[学校教材・教育玩具]

水が乾くと何度でも練習できる
材質:規格書無し。サイズ:水書紙:297×210mm。セット内容:●水書紙:罫線入り、罫線なし×各1 ●クリアホルダー×1

用途書道の授業や習字・毛筆練習やワークショップに。仕様1個梱包形態:袋セット内容●水書紙:罫線入り、罫線なし×各1 ●クリアホルダー×1材質規格書無し寸法(mm)水書紙:297×210内容量1セット(2枚組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482598012006
オープン
264
290(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする