水書紙(不織布)242x333mm

水書紙(不織布)242x333mm - アーテック[学校教材・教育玩具]水書紙(不織布)242x333mm - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:乾くと消えるので何度も練習できる!
商品説明:乾くと消えるので何度も練習できる!

仕様1個梱包形態:袋セット内容本体×1材質材質記述なし寸法(mm)242×333内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482598913164
オープン
137
151(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする