アーテック[学校教材・教育玩具]
白彫板 コースター
キャッチコピー:彫りやすい白彫板タイプの実用的なコースター!
商品説明:彫りやすい白彫板タイプの実用的なコースター!
セット内容
白彫板×3、コルクシート×3、ノンスリップシート×1、紙やすり×1
材質
PVC・炭酸カルシウム
寸法(mm)
完成サイズ:100×100×10
内容量
1個(3枚組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826007
5113
オープン
¥
737
¥
811
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください