アーテック[学校教材・教育玩具]
白彫板 姫鏡
キャッチコピー:かわいい手鏡の白彫板タイプ!
商品説明:かわいい手鏡の白彫板タイプ!
セット内容
白彫板×1、鏡×1、ノンスリップシート×1、紙やすり×1
材質
PVC・炭酸カルシウム
寸法(mm)
完成サイズ:74×130×9、鏡:Φ60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826016
5283
オープン
¥
464
¥
510
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください