アーテック[学校教材・教育玩具]
けしゴム印 5角形(合格印)
キャッチコピー:人気の消しゴム印に5角形(合格)が新登場!短時間で彫りやすい
商品説明:人気の消しゴム印に5角形(合格)が新登場!短時間で彫りやすい
仕様
1個梱包形態:透明フィルム
セット内容
本体×1
材質
PVC
寸法(mm)
1辺285角形×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826034
12506
オープン
¥
328
¥
361
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください