アーテック[学校教材・教育玩具]
ミニてんこく作業台
キャッチコピー:石をしっかり固定できるミニ篆刻作業台
商品説明:石をしっかり固定できる、ミニ篆刻作業台
仕様
1個梱包形態:袋
セット内容
木部サイズ80×30×20mm×2、ボルトΦ4×100mm×2、スプリングワッシャー×2、ワッシャー×2、蝶ナット×2
材質
木
寸法(mm)
木部サイズ:80×30×20、ボルトΦ4×100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826050
23435
オープン
¥
437
¥
481
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください