葉脈押し型5種セット

葉脈押し型5種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]葉脈押し型5種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

ねんど花づくりの必需品葉脈の跡を簡単につけられる
材質:シリコン。サイズ:150×6mm、120×50mm、100×65mm、75×45mm、75×50mm。セット内容:本体×5種

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。仕様1個梱包形態:OPP袋セット内容本体×5種材質シリコン寸法(mm)150×6、120×50、100×65mm、75×45、75×50内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482607723335
オープン
800
880(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする