アーテック[学校教材・教育玩具]
造形棒 基本4本セット
キャッチコピー:細かな細工、ラインだし、型押し等、粘土造形専用棒
商品説明:細かな細工、ラインだし、型押し等、粘土造形専用棒
仕様
1個梱包形態:pp袋
セット内容
本体×4種
材質
PP
寸法(mm)
156~163
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826086
27437
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください