アーテック[学校教材・教育玩具]
カラー版画SP板
カラー版画SP板がさらに超高品質になって新登場
材質:PVC・石粉・添加剤。セット内容:本体×1
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
仕様
1個梱包形態:無
セット内容
本体×1
材質
PVC・石粉・添加剤
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826095
20290
300×225×4
小
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44826104
20291
360×260×4
8切
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44826120
20292
450×300×4
大
オープン
¥
337
¥
371
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください