アーテック[学校教材・教育玩具]
木製土台ベース A4
キャッチコピー:ディスプレイのベースに!
商品説明:ディスプレイのベースに!
セット内容
本体×1
材質
木(桐材)
寸法(mm)
外寸:約300×267×12、内寸:約267×180×8、内寸高さ:約8
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826129
12560
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください