アーテック[学校教材・教育玩具]
木彫コースタープラモザイク付
キャッチコピー:短時間で実用性のあるコースターができる!
商品説明:短時間で実用性のあるコースターができる!
セット内容
木彫コースター×3、プラモザイク小 12色組×1、工作ボンド(10g)×1、紙やすり×1
材質
コースター:しな材、プラモザイク:プラ
寸法(mm)
木彫コースター:100×100×10、プラモザイク小 12色組:50×50
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826165
30061
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください