アーテック[学校教材・教育玩具]
五角コースター プラモザイク付
キャッチコピー:合格コースターと五角の語呂合わせで受験の必勝祈願の作品ができる
商品説明:合格コースターと五角の語呂合わせで、受験の必勝祈願として実用性のある作品ができる
セット内容
●五角コースター木部×2
●プラモザイク小12色組×1
●サンドペーパー×1
●工作ボンド10g×1
材質
コースター:しな材、プラモザイク:プラ
寸法(mm)
木部:約129×123×10(1辺80)、プラモザイク小 12色組:50×50
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826174
30062
オープン
¥
810
¥
891
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください