アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトバウンドボール トレイン
キャッチコピー:やわらかくてはずみやすい!
商品説明:硬さ:やわらかめ 手触り:ツルツル
仕様
1個梱包形態:ネット網
セット内容
本体×1
材質
PVC
寸法(mm)
約Φ150 誤差:±10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826226
9498
オープン
¥
446
¥
491
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください