アーテック[学校教材・教育玩具]
ロゼット 赤
キャッチコピー:シールを貼ってアレンジしてもすてき!
商品説明:バッジタイプ・安全ピン付
仕様
1個梱包形態:PP袋
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル コート紙 pp 鉄
寸法(mm)
約70×155
色
赤
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826244
5742
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください