5742 ロゼット 赤 アーテック[学校教材・教育玩具] 44826244

ロゼット 赤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44826244
品番
5742
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥141
販売価格(税別)
¥128

キャッチコピー:シールを貼ってアレンジしてもすてき!
商品説明:バッジタイプ・安全ピン付

仕様
1個梱包形態:PP袋
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル コート紙 pp 鉄
寸法(mm)
約70×155
色
赤

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする