アーテック[学校教材・教育玩具]
マント
キャッチコピー:面ファスナーで簡単着脱!ダンスやコスプレ衣装として使えます
商品説明:面ファスナーで簡単着脱!ダンスやコスプレ衣装として使えます
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
不織布
寸法(mm)
610×500
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826260
15081
黄色
オープン
¥
164
¥
180
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44826269
15082
緑
オープン
¥
164
¥
180
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください