アーテック[学校教材・教育玩具]
はなのうでわ 小 鈴付
キャッチコピー:見た目も音も華やかな鈴付きのうでわ!
商品説明:見た目も音も華やかな鈴付きのうでわ!
仕様
1個梱包形態:PP袋
セット内容
本体(2個組)×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約Φ100×高さ65
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826287
15084
水色
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44826278
15083
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった