アーテック[学校教材・教育玩具]
衣装ベース シャツJ ギンガムチェック
キャッチコピー:人気の衣装べースシリーズの柄入り!
商品説明:人気の衣装べースシリーズの柄入り!
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
不織布
寸法(mm)
着丈:500、胴回り:800
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826357
15091
赤
オープン
¥
273
¥
300
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44826375
15093
水色
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください