アーテック[学校教材・教育玩具]
衣装ベース シャツJ 水玉
キャッチコピー:人気の衣装べースシリーズの柄入り!
商品説明:人気の衣装べースシリーズの柄入り!
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
不織布
寸法(mm)
着丈:500、胴回り:800
色
赤
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826400
15095
オープン
¥
273
¥
300
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください