曜日別特売

カラー不織布 10m巻 ギンガムチェック

カラー不織布 10m巻 ギンガムチェック - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布 10m巻 ギンガムチェック - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布 10m巻 ギンガムチェック - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布 10m巻 ギンガムチェック - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布 10m巻 ギンガムチェック - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:厚手で丈夫!衣装づくりにぴったりな不織布ロールの柄入りタイプ!
商品説明:厚手で丈夫!衣装づくりにぴったりな不織布ロールの柄入りタイプ!

仕様1個梱包形態:OPP袋セット内容本体×1材質不織布寸法(mm)(幅)950寸法(m)10内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482640915096
オープン
2,182
2,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
4482641815097水色
オープン
2,182
2,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする