アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテンジャケット ブラック
キャッチコピー:着用するだけでかっこいいえんび服!
商品説明:着用するだけでかっこいいえんび服!
仕様
1個梱包形態:PP袋
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
色
ブラック
肩幅(cm)
29
袖丈(cm)
31
着丈(cm)
(前)29/(後)48
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826436
15099
オープン
¥
537
¥
591
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください