曜日別特売

フェルト ワンピース Jサイズ

フェルト ワンピース  Jサイズ - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルト ワンピース  Jサイズ - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルト ワンピース  Jサイズ - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルト ワンピース  Jサイズ - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルト ワンピース  Jサイズ - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルト ワンピース  Jサイズ - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:着用するだけでかわいいフェルト生地の衣装!
商品説明:着用するだけでかわいいフェルト生地の衣装!

仕様1個梱包形態:OPP袋セット内容本体×1材質フェルト寸法(mm)着丈:700、胴回り:880内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482648818025レッド
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
4482649718026イエロー
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
4482650618027ホワイト
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする