アーテック[学校教材・教育玩具]
キャッチ&スロー
キャッチコピー:手を閉じてボールをキャッチ!開くとつかんだ玉が飛び出す!
商品説明:手を閉じてボールをキャッチ!開くとつかんだ玉が飛び出す!ボール2個付
仕様
1個梱包形態:PP袋
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
165×195×22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826698
9490
オープン
¥
446
¥
491
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください