ラケットキャッチ アニマルフレンズ

ラケットキャッチ アニマルフレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]ラケットキャッチ アニマルフレンズ - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:トリガーを引くだけ!簡単にボールを飛ばせる!
商品説明:トリガーを引くだけ!簡単にボールを飛ばせる!ラケット2本とボール2個のセット

仕様1個梱包形態:OPP袋セット内容ラケット×2、ボール×2材質PP,PE寸法(mm)ラケット:110×230×50、ボール:Φ25内容量1個
1月25日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448267169599
オープン
355
391(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする