アーテック[学校教材・教育玩具]
クリアブックA4 横入れ 32ポケット
キャッチコピー:見開きで2P使える横入れタイプ!
商品説明:見開きで2P使える横入れタイプ!
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
PP
寸法(mm)
307×235×21
サイズ
A4
ポケット数
32ポケット
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826804
5611
レッド
オープン
¥
246
¥
271
(税込)
当日出荷
44826820
5612
グリーン
オープン
¥
246
¥
271
(税込)
当日出荷
44826829
5613
イエロー
オープン
¥
246
¥
271
(税込)
当日出荷
44826838
5614
ブルー
オープン
¥
246
¥
271
(税込)
当日出荷
44826847
5615
クリア
オープン
¥
246
¥
271
(税込)
当日出荷
44826856
5625
パープル
オープン
¥
246
¥
271
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44826865
5626
オレンジ
オープン
¥
246
¥
271
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください