掲示ホルダー A4

掲示ホルダー A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]掲示ホルダー A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]

シンプルで低価格な掲示ホルダー
●名前シール付
材質:PP。サイズ:220×330mm。セット内容:名前シール付

用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。セット内容名前シール付材質PP寸法(mm)220×330ブルーサイズA4ポケット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448268743703
オープン
100
110(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする