アーテック[学校教材・教育玩具]
LED付作品フレーム(200×150mm)
LEDで作品を照らせる
材質:HIPS。サイズ:200×225×30mm、入る絵のサイズ:150×200mm 裏面スタンド付。セット内容:本体×1
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
仕様
1個梱包形態:化粧箱
セット内容
本体×1
材質
HIPS
寸法(mm)
200×225×30、入る絵のサイズ:150×200(裏面スタンド付)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826926
12507
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください