アーテック[学校教材・教育玩具]
布製ブックカバー (文庫サイズ)
キャッチコピー:文庫サイズの書籍が入るブックカバー
商品説明:文庫サイズの書籍が入るブックカバー
仕様
1個梱包形態:個包装
セット内容
本体×1
材質
綿
寸法(mm)
330×165
サイズ
文庫サイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826935
40359
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください