アーテック[学校教材・教育玩具]
木製シャープペンシル 0.5mm
キャッチコピー:記念品に最適な高級感のあるシャープペンシル!
商品説明:記念品・贈答品にも。
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
木(楓)、鉄
寸法(Φ×mm)
10.3×145
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826960
5753
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください