WOLF'S HEAD
UTキャリーボックス1個
持ち運びに便利な収納BOX
連結したり・積み重ねたり自由自在
キャスターを外しても使用可能
連結ジョイントで連結可能
用途
工場内(ピット)で作業の移動に。
材質
PP
質量(kg)
1.36
色
グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
570×340×290(キャスター・取手含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44827100
KT-3457A
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください