曜日別特売

UTキャリーボックス3個

UTキャリーボックス3個 - WOLF'S HEADUTキャリーボックス3個 - WOLF'S HEADUTキャリーボックス3個 - WOLF'S HEADUTキャリーボックス3個 - WOLF'S HEAD

持ち運びに便利な収納BOX
連結したり・積み重ねたり自由自在
キャスターを外しても使用可能
連結ジョイントで連結可能

用途工場内(ピット)で作業の移動に。材質PP質量(kg)1.36グレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×340×290(キャスター・取手含む)内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44827109KT-3457A-3
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする