ドラムポンプ(エアー駆動)

ドラムポンプ(エアー駆動) - WOLF'S HEADドラムポンプ(エアー駆動) - WOLF'S HEAD

高粘度対応
耐油ホース5m付

用途各種潤滑油用の圧送給油用ポンプです。付属品エアーカプラー(1/4)、耐油ホース(全長5m、外径18mm、内径12mm)、ホースジョイント、ホースバンド、固定ハンドル、テーパーカラー、ポンプ固定アタッチメント全長(mm)1260使用空気圧力(MPa)最大1.2ホース長さ(m)5吐出量(L/min)最大18.3使用可能液体エンジンオイル、ギアーオイル、ATF他使用粘度範囲0~140番内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ガソリン、揮発油、溶剤、薬品、水 使用禁止
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44827170APO-200
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする