曜日別特売

フレキシブルエアースプレーガン

フレキシブルエアースプレーガン - WOLF'S HEADフレキシブルエアースプレーガン - WOLF'S HEAD

直接スプレーがしにくい箇所でもフレキシブルノズルで奥まった箇所でも大丈夫。ツールラックなどに引掛けられるフック付き
自在に動くフレキシブルノズル
22PMカプラ付き

仕様(洗浄液)水・水溶性洗浄液質量(g)480寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×130×200最高圧力(MPa)(エアー)0.6ノズル長(mm)300タンク容量(mL)950内容量1個
注意
※有機溶剤使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44827450WH-507D
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする