曜日別特売

耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050

耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050 - 日光物産(NIKKO)耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050 - 日光物産(NIKKO)耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050 - 日光物産(NIKKO)耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050 - 日光物産(NIKKO)

多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。
JIS T 8115適合品です。タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)耐水圧2000mm以上。
感染性物質に対する防護性能があります。
使い捨てタイプ。
つなぎ服タイプ。

用途無機化学薬品取り扱い現場。・さまざまなバイオハザードに対応。・ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。材質ポリプロピレン、ポリエチレンイエローJIS規格JIS T 8115適合品内容量1着
注意
※ご使用前に取り扱い説明をよく読み、正しく安全にご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44827529C8050M84~92164~170
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
44827538C8050L92~100170~176
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
44827547C8050LL100~108176~182
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
44827556C80503L108~116182~188
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
44827565C80504L116~124188~194
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする