曜日別特売

ワイヤレスコンクリート温度センサー T-BLOCK

ワイヤレスコンクリート温度センサー T-BLOCK - KEYTECワイヤレスコンクリート温度センサー T-BLOCK - KEYTECワイヤレスコンクリート温度センサー T-BLOCK - KEYTEC
(1件のレビュー)

完全国内生産 安心・安全へのこだわり/ひび割れ防止!
さらなる安全施工に貢献リアルタイムデータ表示/打設から(電源ON後)約120日分(4か月)の記録可能
打設後から自動測定・記録(15分毎)寒中・暑中コンクリート養生時のひび割れ防止対策
コンクリート温度測定・コンクリート温度管理・コンクリート養生管理 本製品は、コンクリート内部に設置するものとして設計されています。

仕様ワイヤレス通信範囲:約12m(空気中では40m)、保存データ:12,288データ(15分間隔で128日間)、温度測定用センサーケーブルの長さ:30cmまたは3mから選択寸法(mm)38×38×12(結束バンド取付用の突起部、サーミスタ、ゴムシートを除く)測定精度±1℃測定温度範囲-30~80℃温度分解能(℃)0.1測定インターバル15分バッテリー寿命最長約4ヶ月内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482763530cmケーブル
22,000
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
448276443mケーブル
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: コンクリート強度
その他業種

コンクリート打設後の強度管理に使用しました。
実際、テストピースと強度の比較をしましたが、センサーからの強度が低かったです。型枠を外すタイミングだと安全側になるので問題ないと思いますが、試験時の強度となると別途テストピースを採取して強度を確認したいとだめですかね。
設置、データ回収などは使いやすかったのでちょっと残念です。
今回は、室内だったため、屋外でも機会があれば使用してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする