RSタイチ
TAICHI CE(LV2)バックプロテクター
欧州の厳しい安全規格をCEレベル2をクリアするプロテクター
用途
プロテクター
材質
(トップレイヤー)ラバー60%/PVC35%/その他5%、(ダウンレイヤー)ラバー60%/PVC35%/その他5%
サイズ
43(XL-XXL)
適合サイズ
XL・XXL
寸法(高さH×幅W)(cm)
43×32.5
内容量
1個
注意
※本製品(TRV044)はジャケット専用のバックプロテクターとなります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44829157
TRV044
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください