小糸製作所
LEDワーキングランプ角型ミニタイプ
トラック、フォークリフト、建機、重機、船舶等の用途でご使用いただけるミニタイプのLEDワーキングランプです。
用途
LEDワーキングランプ
消費電力(W)
9
定格
12・24/9(V/W)
光源
3灯
使用環境温度(℃)
-30~+60
防塵防水性能
IP67相当
光源タイプ
白色LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
中心光度(cd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44833217
LWL-9002S
122
1700
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
44833226
LWL-9003W
220
960
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください